Armoire de sécurité Q-Classic modèle 30 1200 mm

Réf.: 981035 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Résistance au feu: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Couleurs disponibles Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Résistance au feu 30 min
Hauteur 1 947 mm
Largeur 1 164 mm
Profondeur 620 mm
Hauteur utile 1 626 mm
Largeur utile 1 050 mm
Profondeur utile 519 mm
Nombre de tablettes 3
Charge admissible des tablettes 75 kg
Nombre de caillebotis 1
Nombre de bacs de rétention au sol 1
Volume bac de rétention au sol 33 l
Poids 274 kg
Type de produit Armoires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981035 1200
EAN / GTIN 4054923086739
Réf. fabricant 32805

Description

Exécution:

Corps d'armoire en panneaux spéciaux résistants au feu, avec revêtement en mélamine, façade de porte intégrée en tôle d'acier.
  • Logement de tablettes au pas de 32 mm.
  • Bac de rétention au sol (suivant StawaR).
  • Avec raccord d'air sortant (NW 75).
  • Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.

Avec socle gerbable.
2 portes

Utilisation:

Stockage de produits dangereux en quantités minimes dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, essai de type (testé en chambre d’incendie), résistance de 30 minutes au feu (suivant le niveau de protection contre l’incendie de la réglementation TRGS 510, annexe 3).

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d’armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en bleu signal RAL 5005.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l’objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d’un entretien approprié et d’une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier