Caisson de filtration à recyclage d’air pour armoires de sécurité, Type: 1

Réf.: 981100 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Caisson de filtration à recyclage d’air, avec surveillance d’évacuation d’air
Hauteur 256 mm
Largeur 308 mm
Profondeur 555 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 85 V - 264 V
Consommation 0,13 A
Niveau sonore 35 dB
Poids 14 kg
Type de produit Caisson de filtration à recyclage d’air

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981100 1
EAN / GTIN 4250101190117
Réf. fabricant 39306

Description

Exécution:

Système complet avec moteur d’évacuation d’air, filtre à charbon actif spécial, surveillance du filtre et de l’évacuation d’air. Avec filtre secondaire pour une sécurité supplémentaire en cas de fuite. Caisson en tôle d’acier. Affichage intégré et utilisation des touches pour un contrôle et un appel aisés des fonctions. Alarme visuelle et sonore avec contact d’alarme sans potentiel.

Avantage(s):

  • Pas de conduites d’évacuation d’air coûteuses nécessaires.
  • Montage simple et sûr.
  • Pas de zone explosible autour de l’armoire.
  • Grande flexibilité lors du choix du lieu d’installation.
  • Protection personnelle active grâce à l’absorption sûre de vapeurs nocives avec rétention dans le filtre du système. Saturation du filtre >99,999%.
  • Niveau de bruit à peine 35 dB(A).

Utilisation:

Pour une ventilation technique sûre des armoires de sécurité dans des locaux de travail conformément aux dispositions de TRGS510 annexe 3.
Filtre uniquement destiné aux vapeurs de solvant (hydrocarbures), ne peut pas être utilisé pour les substances corrosives et agressives, telles que les acides acétiques.

Norme:

Conformité ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Adapté(s) pour:

Armoires de sécurité 981015; 981025; 981035.

Coloris:

Boîtier revêtu par poudre.

Remarque(s):

  • Changement de filtre avec élimination du filtre contaminé par des techniciens SAV d’asecos (pour une charge polluante normale) recommandé tous les ans.