Armoire écologique avec portes battantes avec regard 1000/2

Réf.: 980093 1000/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de bacs de récupération Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile 860 mm
Nombre de bacs de rétention 2
Façades des armoires Porte battante avec regard et fentes d'aération
Poids 72 kg
Type de produit Armoires écologiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Réf. fabricant 980093 1000/2

Description

Exécution:

Portes pourvues de fentes d'aération latérales, verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Bac de rétention galvanisé suivant StawaR, soudé pour assurer l'étanchéité aux liquides. Charge admissible 100 kg. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm. Volume de récupération 20 l (20 mm sous le bord du bac).

Utilisation:

Stockage sûr et conforme de produits phytopharmaceutiques et de produits chimiques toxiques et polluants pour l’eau dans des locaux de travail.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction sous le numéro 15.22 DIBT suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

L’armoire ne convient pas pour le stockage de liquides inflammables! Stockage suivant WHG, art. 19. Bacs conformes à l’ÜHP conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.