Bacs de rétention 1000 mm

Réf.: 980096 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d'armoire / de compart. (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Matière galvanisé
    Volume de récupération 20 l
    Hauteur 60 mm
    Largeur 940 mm
    Profondeur 370 mm
    Hauteur montage 120 mm
    Type de produit Bacs de rétention

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 980096 1000
    EAN / GTIN 4062406112486
    Réf. fabricant 980096 1000

    Description

    Exécution:

    Bac de rétention galvanisé soudé pour assurer l’étanchéité aux liquides.

    Norme:

    Homologué suivant l’article 19 de la loi allemande WHG/la directive StawaR.

    Adapté(s) pour:

    Armoires GridLine des réf. 1000 et 2000, et armoires écologiques 980091; 980093.

    Livraison:

    Montage possible à n’importe quelle hauteur au pas de 25 mm. Rails de support spéciaux fournis.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier