Exécution:
Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d’accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu’à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d’un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d’autre.
Le système maître peut être étendu à volonté avec d’autres systèmes d’extension et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.
2 variantes de casier, idéal pour distribuer des articles de dimensions analogues, par ex. des gants.
Avantage(s):
Hoffmann Group Connected
Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.
Livraison:
Ecran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logicielle Basic, système d'exploitation en français.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Les poids indiqués sont sans PC et écran.