Exécution:
Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d’accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu’à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d’un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d’autre.
Le système maître peut être étendu à volonté avec d’autres systèmes d’extension et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.
Nombre maximum de paliers, idéal pour distribuer des articles de petit volume comme des plaquette réversibles.
Avantage(s):
Hoffmann Group Connected
Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.
Livraison:
Ecran tactile 22 pouces; scanner codes-barres; PC avec suite logicielle Basic.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Les poids indiqués sont sans PC et écran.