Support de plans pour fixation murale, Type: A1

Réf.: 974840 A1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 28 mm
Largeur 1 026 mm
Largeur utile 962 mm
Nombre d'aimants 3
Pour format de papier max. A1
Type de produit Supports pour plans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Réf. fabricant 974840 A1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support de plans en aluminium avec composants plastique pour fixation murale.

Livraison:

Avec clips aimantés 974880 réf. 1 et matériel de fixation.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeichnungshalter zur Aufnahme von klein- und großformatigen Papieren wie Pläne oder technische Zeichnungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.