Support de plans pour fixation murale A0

Réf.: 974840 A0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 28 mm
Largeur 1 360 mm
Largeur utile 1 295 mm
Nombre d'aimants 4
Pour format de papier max. A0
Type de produit Supports pour plans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974840 A0
EAN / GTIN 4062406198145
Réf. fabricant 974840 A0

Description

Exécution:

Support de plans en aluminium avec composants plastique pour fixation murale.

Livraison:

Avec clips aimantés 974880 réf. 1 et matériel de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop