Pochettes d'identification autocollantes Jeu de 50 pièces A5/1

Réf.: 974721 A5/1
Fixer le prix 50 Unité (CHF 3,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur ext. 163 mm
Largeur ext. 223 mm
Hauteur, intérieur 148,5 mm
Largeur, intérieur 210 mm
Type de produit Pochette d'identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974721 A5/1
EAN / GTIN 4005546981734
Réf. fabricant 179507

Description

Exécution:

Pochettes d'identification avec dos bleu et fenêtre transparente à l'avant en polypropylène résistant. Numérisables et aptes à la conservation de documents. Remplacement rapide des feuilles insérées.
Avec deux bandes adhésives au dos. Utilisation possible sur des surfaces non métalliques, par ex. des boîtes en plastique.

Description:

A5 paysage.

Livraison:

Emballage de 50 pièces.

Remarque(s):

Modèles de feuilles à insérer téléchargeables à l'adresse www.duraprint.de.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier