Pochettes d'identification autocollantes Jeu de 50 pièces 100X38

Réf.: 974721 100X38
Fixer le prix 50 Unité (CHF 2,17 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur ext. 53 mm
Largeur ext. 113 mm
Hauteur, intérieur 38 mm
Largeur, intérieur 100 mm
Type de produit Pochette d'identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974721 100X38
EAN / GTIN 4005546981659
Réf. fabricant 175907

Description

Exécution:

Pochettes d'identification avec dos bleu et fenêtre transparente à l'avant en polypropylène résistant. Numérisables et aptes à la conservation de documents. Remplacement rapide des feuilles insérées.
Avec deux bandes adhésives au dos. Utilisation possible sur des surfaces non métalliques, par ex. des boîtes en plastique.

Livraison:

Emballage de 50 pièces.

Remarque(s):

Modèles de feuilles à insérer téléchargeables à l'adresse www.duraprint.de.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier