Pochettes transparentes DURAFRAME® Jeu de 2 pièces R/W

Réf.: 974630 R/W
Fixer le prix 2 Unité (CHF 19,23 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 324 mm
    Largeur 238 mm
    Matière Film dur PVC
    Couleur rouge-blanc
    Découpe disponible non
    Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
    Pour format de papier max. DIN A4
    Dos auto-adhésif repositionnable oui
    Face avant magnétique rabattable oui
    Lisible des deux côtés sur le verre oui
    Contenu du kit 2
    Type de produit Pochettes transparentes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974630 R/W
    EAN / GTIN 4005546406565
    Réf. fabricant 4944 132

    Description

    Exécution:

    Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

    Utilisation:

    Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Informations lisibles des deux côtés sur la surface en verre. Montage à la verticale ou à l’horizontale. Idéal, par exemple, pour:
    • Plans de secours ou avertissements (rouge).
    • Instructions pour machines (bleu).
    • Instructions d’utilisation
    • Conformité aux règlements sur les produits dangereux (orange).
    • Attention maximale sur les informations et dangers (bicolore).

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier