Pochettes transparentes DURAFRAME® Jeu de 2 pièces BLUE

Réf.: 974630 BLUE
Fixer le prix 2 Unité (CHF 16,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 324 mm
Largeur 238 mm
Matière Film dur PVC
Couleur bleu
Découpe disponible non
Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
Pour format de papier max. DIN A4
Dos auto-adhésif repositionnable oui
Face avant magnétique rabattable oui
Lisible des deux côtés sur le verre oui
Contenu du kit 2
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974630 BLUE
EAN / GTIN 4005546405209
Réf. fabricant 4872-07

Description

Exécution:

Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

Utilisation:

Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Informations lisibles des deux côtés sur la surface en verre. Montage à la verticale ou à l’horizontale. Idéal, par exemple, pour:
  • Plans de secours ou avertissements (rouge).
  • Instructions pour machines (bleu).
  • Instructions d’utilisation
  • Conformité aux règlements sur les produits dangereux (orange).
  • Attention maximale sur les informations et dangers (bicolore).

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier