Pochettes de commande Jeu de 5 pièces RED

Réf.: 974602 RED
Fixer le prix 5 Unité (CHF 6,84 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 313 mm
    Largeur 224 mm
    Couleur Rouge
    Type de produit Pochette de commande

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974602 RED
    EAN / GTIN 2050002016675
    Réf. fabricant 8350375

    Description

    Version:

    Sturdy version of plastic, reinforced with cardboard. With transparent hook and loop fastener-sealed pocket and key pocket on the rear. With 2 holes and attached suspension cord. The holes are also suitable for attaching a key ring. Ideal for use in the workshop planning section.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier