Pochettes de commande Jeu de 5 pièces MIXED

Réf.: 974602 MIXED
Fixer le prix 5 Unité (CHF 6,79 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 313 mm
Largeur 224 mm
Couleur Couleurs disponibles
Type de produit Pochette de commande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974602 MIXED
EAN / GTIN 2050002016699
Réf. fabricant 8350379

Description

Exécution:

Modèle robuste en plastique renforcé de carton. Avec poche transparente à fermeture adhésif et poche pour les clés à l'arrière. Avec 2 trous et cordon monté. Les trous conviennent également pour la fixation d'un anneau porte-clés. Idéales pour une utilisation sur tableau planning.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier