Tableaux planning atelier 720 mm

Réf.: 974600 720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 720 mm
Largeur 1 490 mm
Profondeur 105 mm
Poids 35 kg
Type de produit Tableaux planning

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974600 720
EAN / GTIN 2050002053731
Réf. fabricant 8310722

Description

Exécution:

Système de tableau planning robuste avec cadre anthracite de 55 mm et rails ouverts pour l’insertion de pochettes de commande code art. 974602 au format A4 portrait. L’en-tête contient une bande de répartition portant l’inscription “Nom”, une affectation chronologique de 7 à 17 heures et un “contrôle final”, offrant ainsi un aperçu clair des tâches en cours. Sur demande, l’en-tête est également disponible en anglais, espagnol, français, italien et néerlandais. Les badges à fixer sur le côté participent également à la visibilité et permettent une affectation optimale des tâches.
6 rails.