Tableaux planning atelier 1120 mm

Réf.: 974600 1120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 1 120 mm
    Largeur 1 490 mm
    Profondeur 105 mm
    Poids 45 kg
    Type de produit Tableaux planning

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974600 1120
    EAN / GTIN 2050002053748
    Réf. fabricant 8310723

    Description

    Exécution:

    Système de tableau planning robuste avec cadre anthracite de 55 mm et rails ouverts pour l’insertion de pochettes de commande code art. 974602 au format A4 portrait. L’en-tête contient une bande de répartition portant l’inscription “Nom”, une affectation chronologique de 7 à 17 heures et un “contrôle final”, offrant ainsi un aperçu clair des tâches en cours. Sur demande, l’en-tête est également disponible en anglais, espagnol, français, italien et néerlandais. Les badges à fixer sur le côté participent également à la visibilité et permettent une affectation optimale des tâches.
    10 rails.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier