Tableau de conférence 20

Réf.: 974540 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 20
Plage de réglage en hauteur 1 800 mm - 1 950 mm
Hauteur 1 950 mm
Largeur de la base 625 mm
Profondeur de la base 575 mm
Hauteur tableau 950 mm
Largeur tableau 670 mm
Réglable en hauteur oui
Nombre de roulettes 5
Avec jeu de marqueurs non
Matériau pied Plastique renforcé de fibres de verre
Situation de montage Pied rond en plastique avec 5 roulettes
Poids 10 kg
Type de produit Tableaux de conférence

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974540 20
EAN / GTIN 4016946211451
Réf. fabricant FC81

Description

Exécution:

Tableau réglable en hauteur, magnétique et inscriptible. Fixation à changement rapide pour tous les blocs pour tableaux de conférence courants. Avec auget porte-marqueurs pratique. Montage facile sans outils.
Tableau de conférence mobile. Pied rond en plastique renforcé de fibre de verre, doté de 5 roulettes avec blocage et 2 bras latéraux.

Coloris:

Gris clair

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop