Tableau de conférence 10

Réf.: 974540 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 10
    Plage de réglage en hauteur 1 100 mm - 1 880 mm
    Hauteur 1 880 mm
    Largeur de la base 675 mm
    Profondeur de la base 580 mm
    Hauteur tableau 950 mm
    Largeur tableau 670 mm
    Réglable en hauteur oui
    Avec jeu de marqueurs non
    Situation de montage Trépied en plastique
    Poids 7,2 kg
    Type de produit Tableaux de conférence

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974540 10
    EAN / GTIN 4016946211444
    Réf. fabricant FC43

    Description

    Exécution:

    Tableau réglable en hauteur, magnétique et inscriptible. Fixation à changement rapide pour tous les blocs pour tableaux de conférence courants. Avec auget porte-marqueurs pratique. Montage facile sans outils.
    Tableau de conférence fixe. Trépied robuste, repliable et facile à transporter.

    Coloris:

    Gris clair

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier