Voiles de fond Bois 2000 mm

Réf.: 974112 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Hauteur 490 mm
Largeur 1 850 mm
Profondeur 16 mm
Pour largeur de table 2 000 mm
Matériel de montage fourni oui
Type de produit Voiles de fond

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Réf. fabricant ZVTI27-1

Description

Exécution:

En bois avec surface décor. Protection visuelle optimale.
Fixation sous le plan de travail.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974024; 974042.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop