Voiles de fond Bois, Pour largeur de table: 1600mm

Réf.: 974112 1600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de table (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Hauteur 490 mm
Largeur 1 450 mm
Profondeur 16 mm
Pour largeur de table 1 600 mm
Matériel de montage fourni oui
Type de produit Voiles de fond

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974112 1600
EAN / GTIN 2050002053519
Réf. fabricant ZVTI25-2

Description

Exécution:

En bois avec surface décor. Protection visuelle optimale.
Fixation sous le plan de travail.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974024; 974042.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier