Chaise pivotante de travail ESD, tissu, avec patins et repose-pieds, haute, Type: ESD

Réf.: 972675 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Série Work-Tec Ergo
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
Réglage de l’inclinaison du siège en degrés 6 degré
Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
Couleur matériau de l'assise noir
Type de produit Chaises pivotantes de travail ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972675 ESD
EAN / GTIN 4016849943992
Réf. fabricant 9031C-9801-3218

Description

Exécution:

Siège et dossier à rembourrage tissu ESD conducteur. Matière confortable et respirante, résistante. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout