Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec patins et repose-pieds, haute BLACK

Réf.: 965272 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Série Work-Tec Ergo
    Exécution Assise haute
    Largeur d'assise 460 mm
    Profondeur d'assise 470 mm
    Hauteur du dossier 580 mm
    Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
    Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
    Réglage de l’inclinaison du siège en degrés 6 degré
    Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965272 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943930
    Réf. fabricant 9031H-MH01-3279

    Description

    Exécution:

    Siège et dossier avec rembourrage tissu doux. Confortable et respirant, résistant.
    Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
    Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.
    Régulation du poids de 45 à 120 kg.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier