Chaise pivotante de travail ESD, garnissage en tissu, avec roulettes, basse ESD

Réf.: 972650 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 470 mm
Profondeur d'assise 450 mm
Hauteur du dossier 600 mm
Plage de réglage en hauteur 480 mm - 630 mm
Plage de réglage profondeur d'assise 40 mm
Plage de réglage du dossier 60 mm
Couleur matériau de l'assise anthracite
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Réf. fabricant 972650 ESD

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail ergonomique avec mécanisme synchrone. Rembourrage de siège et dossier en matériau spécial conducteur ESD. Empêche les charges statiques. Piètement à 5 branches en aluminium, conducteur. Grande sécurité grâce à l'utilisation d'un jeu de 5 roulettes / patins ESD.
Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Utilisation:

Pour le travail sûr et contrôlé avec des appareils et composants sensibles à l'ESD. Empêche l'endommagement de composants électriques par une décharge électrique non contrôlée.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier