Repose-pieds ESD, Type: 1

Réf.: 972570 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 120 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 350 mm
Couleur noir
Poids 2 kg
Type de produit Repose - pied

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Réf. fabricant C-212 9709
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Repose-pieds indépendant avec surface réglable en hauteur sur 3 niveaux. Réglage de la hauteur à 6, 9 et 12 cm. Angle d'inclinaison à réglage progressif.
Surface striée et antidérapante.
En plastique noir à conductivité volumique.
Résistance de fuite env. 103 Ω.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier