Caisson d’armoire à outils ESD pour tiroirs 800 mm

Réf.: 972450 800
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Hauteur 800 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 28
Charge admissible max. 4 000 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Equipement ESD oui
Mise à la terre Connexion de masse au boîtier
Avec câble de mise à la terre ESD oui
Composants non conducteurs ESD Toutes les pièces en plastique
Poids 38 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972450 800
EAN / GTIN 4067263126263
Réf. fabricant 972450 800

Description

Exécution:

Caisson d’armoire à outils en 30×28G, conducteur ESD suivant DIN EN 61340-5-1, pour tiroirs 26×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs adaptés, voir code art. 972453.
Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Lors de l’équipement du caisson d’armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l’armoire.
  • Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange