Armoire roulante ESD complète avec tiroirs à roulettes 985/7

Réf.: 972445 985/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Surface utile de tiroir en G 26×24
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 985 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 700 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 700 mm
    Largeur utile des tiroirs 650 mm
    Profondeur utile des tiroirs 600 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 26
    Profondeur utile des tiroirs en G 24
    ⌀ roulette fixe 125 mm
    ⌀ roulette directrice 125 mm
    Avec rebord oui
    Nombre de tiroirs 7
    Charge admissible max. 600 kg
    Exécution à roulettes; avec tiroirs
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Equipement ESD oui
    ComfortClose non
    Bandage ne laissant pas de traces oui
    Poids 140 kg
    Type de produit Armoires roulantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972445 985/7
    EAN / GTIN 4062406166908
    Réf. fabricant 972445 985/7

    Description

    Exécution:

    Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices conductrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
    Complète avec tiroirs 26×24G. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

    Coloris:

    Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    • Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.
    • Mise à la terre via les roues.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier