Rail ESD avec bacs pour petites pièces 1500/14

Réf.: 972121 1500/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) / nombre de bacs Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Modèle Multifix avec bac de rangement ouvert
Hauteur montage 100 mm
Nombre de bacs 14
Type de bac ECB5
Couleur des bacs de rangement ouverts noir
Charge admissible 50 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972121 1500/14
EAN / GTIN 4062406329242
Réf. fabricant 972121 1500/14

Description

Exécution:

Rail en tôle d'acier. Possibilité de garnir un rail avec différents bacs pour petites pièces. Charge admissible répartie sur la longueur: 50 kg.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.