Rail ESD avec bacs pour petites pièces 1000/9

Réf.: 972121 1000/9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) / nombre de bacs Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Modèle Multifix avec bac de rangement ouvert
Hauteur montage 100 mm
Nombre de bacs 9
Type de bac ECB5
Couleur des bacs de rangement ouverts noir
Charge admissible 50 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972121 1000/9
EAN / GTIN 4062406329228
Réf. fabricant 972121 1000/9

Description

Exécution:

Rail en tôle d'acier. Possibilité de garnir un rail avec différents bacs pour petites pièces. Charge admissible répartie sur la longueur: 50 kg.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.