Panneau perforé ESD double face 2000

Réf.: 972101 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 481 mm
Largeur 1 920 mm
Profondeur 25 mm
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé des deux côtés
Poids 24 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972101 2000
EAN / GTIN 4062406167424
Réf. fabricant 972101 2000

Description

Exécution:

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils. Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l'un de l'autre. Panneaux perforés en tôle d'acier □9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées du groupe 95.

Adapté(s) pour:

Pour vissage entre les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier