Panneau perforé ESD double face, Pour type: 1000

Réf.: 972101 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé des deux côtés
Poids 12 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Réf. fabricant 972101 1000

Description

Modelis:

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui. Ant dvipusio modelio perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, nepriklausomai vienai nuo kitos. Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti, 95 skyrius.

Tinka:

Montuoti įkabinant tarp ESD atramų Nr. 972080 ir ESD medžiagų vežimėlis Nr. 972060 (tik dyd. 1000).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier