Portant à bras ESD 2000 mm

Réf.: 972086 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 2 000 mm
Porte-à-faux 250 mm
Charge admissible max. 50 kg
Domaine d'utilisation Colonne support
Poids 8 kg
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972086 2000
EAN / GTIN 4062406167332
Réf. fabricant 972086 2000

Description

Exécution:

Modèle robuste en tôle d'acier. Montage par paires, pour la fixation des unités d'éclairage 928600, 928602 et 928608.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop