Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs 400 mm

Réf.: 972030 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Surface utile de tiroir en G 12×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
    Hauteur 400 mm
    Largeur 400 mm
    Profondeur 650 mm
    Largeur en G 12
    Profondeur en G 20
    Hauteur utile 325 mm
    Exécution pour garnissage libre
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Poids 11,5 kg
    Type de produit Caissons d’armoires à outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972030 400
    EAN / GTIN 4062406769734
    Réf. fabricant 972030 400

    Description

    Exécution:

    Caisson de tiroirs en construction d’acier robuste. Pour tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

    Utilisation:

    Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150972195.

    Coloris:

    Corps gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l’équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
    • Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier