{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 12×20 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 12×20G | |
Hauteur frontale | 200 mm | |
Hauteur utile | 175 mm | |
Largeur utile | 300 mm | |
Profondeur utile | 500 mm | |
Largeur utile en G | 12 | |
Profondeur utile en G | 20 | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 972035 200 | |
EAN / GTIN | 4062406773816 |