{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 54 mm | |
Profondeur | 135 mm | |
Nombre de logements d'outils | 13 | |
Entre axe (A) | 71 mm | |
Pour queues d'outils | VDI 30 | |
Type de produit | Système de porte-outils CNC |
Référence article | 971560 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4062406165215 | |
Réf. fabricant | 971560 VDI30 |