Traverse avec logements d’outils pour largeur d'armoire / de compartiment 30G, Pour queues d'outils: HSK80

Réf.: 971560 HSK80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 54 mm
Profondeur 135 mm
Nombre de logements d'outils 6
Entre axe (A) 104 mm
Pour queues d'outils HSK 80
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971560 HSK80
EAN / GTIN 4062406165307
Réf. fabricant 971560 HSK80

Description

Adapté(s) pour:

Montage sur rails de logement 971525.
Largeur d'armoire / de compartiment 30G (les armoires de largeur 60G possèdent 2 compartiments de 30G chacun).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.