Porte-outils Tool-UNIT, Pour queues d'outils: VDI20

Réf.: 971000 VDI20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 130 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 148 mm
Nombre de logements d'outils 8
Entre axe (A) 55 mm
Pour queues d'outils VDI 20
Charge admissible 20 kg
Matière Polypropylène
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971000 VDI20
EAN / GTIN 4045197490209
Réf. fabricant 971000 VDI20

Description

Exécution:

Porte-outils en polypropylène résistant à l’usure, avec logement pour queues d’outils. Le porte-outils peut être utilisé en tant que tel pour le transport et le rangement, mais convient également très bien comme composant flexible dans les chariots de transport, armoires CNC, rayonnages CNC et rails porteurs UNIT.

Utilisation:

Pour fixation dans les rails porteurs 970110, 970668 et 971270, les armoires CNC 971201 et 971203 et les rails Multifix 928201, 943170 et 955340 (ne convient pas pour 955350).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier