{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 130 mm | |
Largeur | 240 mm | |
Profondeur | 148 mm | |
Nombre de logements d'outils | 5 | |
Entre axe (A) | 63 mm | |
Pour queues d'outils | HSK 50 | |
Charge admissible | 20 kg | |
Matière | Polypropylène | |
Type de produit | Système de porte-outils CNC |
Référence article | 971000 HSK50 | |
EAN / GTIN | 4045197490278 | |
Réf. fabricant | 971000 HSK50 |