Garniture de tiroir avec logements d’outils VDI40

Réf.: 970705 VDI40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×24
Hauteur sans logements d'outils 60 mm
Nombre de logements d'outils 52
Entre axe (A) 86 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Type de produit Garnitures de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970705 VDI40
EAN / GTIN 4062406180829
Réf. fabricant 970705 VDI40

Description

Exécution:

Supports en tôle d’acier avec logements d’outils en plastique.

Utilisation:

A insérer dans les tiroirs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Remarque(s):

Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d’outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.