Garniture de tiroir avec logements d’outils, 26×24G, Pour queues d'outils: SK30

Réf.: 970705 SK30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×24
Hauteur sans logements d'outils 80 mm
Nombre de logements d'outils 64
Entre axe (A) 78 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Type de produit Garnitures de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970705 SK30
EAN / GTIN 4062406180577
Réf. fabricant 970705 SK30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Supports en tôle d’acier avec logements d’outils en plastique.

Utilisation:

A insérer dans les tiroirs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Remarque(s):

Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d’outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.