{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 327 mm | |
Largeur | 500 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Nombre de porte-outils | 3 | |
Nombre de logements d'outils | 27 | |
Entre axe (A) | 76 mm | |
Pour queues d'outils | HSK 63 | |
Domaine d'utilisation | Etablis CNC | |
Type de produit | Présentoirs |
Référence article | 970505 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4045197489593 | |
Réf. fabricant | 970505 HSK63 |