Présentoir, Largeur 500 mm, Pour queues d'outils: HSK100

Réf.: 970505 HSK100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 327 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 550 mm
Nombre de porte-outils 3
Nombre de logements d'outils 12
Entre axe (A) 111 mm
Pour queues d'outils HSK 100
Domaine d'utilisation Etablis CNC
Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970505 HSK100
EAN / GTIN 4045197489616
Réf. fabricant 970505 HSK100

Description

Exécution:

Les parois latérales peuvent être équipées des rails porteurs 970110 et de porte-outils. Les modules peuvent être montés horizontalement ou en oblique.
Equipé de 3 porte-outils.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.