Paire de mors d’étau magnétiques feutre, lisses 150 mm

Réf.: 967726 150
Fixer le prix 2 Unité (CHF 13,85 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 150 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage lisse
Matière Aluminium / revêtement en feutre
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967726 150
EAN / GTIN 4045197974532
Réf. fabricant 967726 150

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage avec revêtement lisse en feutre.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier