• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Paire de mors d’étau magnétiques feutre, lisses, Largeur des mors: 100mm

Réf.: 967726 100
Fixer le prix 2 Unité (CHF 11,78 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage lisse
Matière Aluminium / revêtement en feutre
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967726 100
EAN / GTIN 4045197974495
Réf. fabricant 967726 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage avec revêtement lisse en feutre.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier