Paire de mors d’étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses 150 mm

Réf.: 967724 150
Fixer le prix 2 Unité (CHF 19,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 150 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage lisse
Matière Aluminium / revêtement fibres
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967724 150
EAN / GTIN 4045197974457
Réf. fabricant 967724 150

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage avec revêtement lisse en fibres.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier