Paire de mors d’étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses, Largeur des mors: 120mm

Réf.: 967724 120
Fixer le prix 2 Unité (CHF 19,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Type de surface de serrage lisse
Matière Aluminium / revêtement fibres
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967724 120
EAN / GTIN 4045197974396
Réf. fabricant 967724 120

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage avec revêtement lisse en fibres.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier