{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 75 mm | |
Capacité de serrage | 110 mm | |
Profondeur de serrage | 50 mm | |
Plage de serrage | 0 mm - 80 mm | |
Plage de rotation de la rotule | 360 degré | |
Plage de basculement de la rotule | 90 degré | |
Mors interchangeables | oui | |
Avec étrier de serrage | oui | |
Type de produit | Étau parallèle |
Référence article | 967590 75 | |
EAN / GTIN | 2050001741561 | |
Réf. fabricant | ALU075 |