{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors | 50 mm | |
Capacité de serrage | 75 mm | |
Profondeur de serrage | 35 mm | |
Plage de serrage | 0 mm - 80 mm | |
Plage de rotation de la rotule | 360 degré | |
Plage de basculement de la rotule | 90 degré | |
Mors interchangeables | oui | |
Avec étrier de serrage | oui | |
Type de produit | Étau parallèle |
Référence article | 967590 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741363 | |
Réf. fabricant | ALU050 | |
Manufacturer | Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com |