Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau 140 mm

Réf.: 967565 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors d'étau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de réglage en hauteur 132 mm
    Hauteur en position rentrée 296 mm
    Poids 36 kg
    Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967565 140
    EAN / GTIN 4045197806666
    Réf. fabricant 967565 140

    Description

    Exécution:

    Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Blocage dans n'importe quelle position au moyen d'un levier de serrage de sécurité.
    Fonction de sécurité: l'étau est rabattable vers le bas uniquement s'il est dans la bonne position (c'est-à-dire si le boulon de blocage est engagé dans la rainure du tube élévateur).

    Avantage(s):

    • En association avec le dispositif de déplacement vertical, l'étau peut tourner sur 360° sans base tournante supplémentaire.
    • Surface de travail libre en le rabattant sous le plan de travail.
    • Grâce à son montage dans une enceinte verrouillable avec porte, le dispositif de déplacement vertical rabattable est protégé contre le vol (enceinte sur demande).

    Utilisation:

    Pour ajuster l'étau au centimètre près à la hauteur de travail ergonomique idéale.

    Livraison:

    Matériel de fixation pour montage sous le plan de travail inclus.
    Etau 967100 réf. 140.

    Coloris:

    Gris argenté

    Remarque(s):

    Ne convient pas au montage dans un caisson.
    Lors du rabattement, laisser les mors ouverts de 50 mm afin que l'étau rabattu affleure avec le plan de travail.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier