Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau, Largeur mors d'étau: 120mm

Réf.: 967565 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors d'étau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 132 mm
Hauteur en position rentrée 296 mm
Poids 27 kg
Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967565 120
EAN / GTIN 4045197806659
Réf. fabricant 967565 120

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Blocage dans n'importe quelle position au moyen d'un levier de serrage de sécurité.
Fonction de sécurité: l'étau est rabattable vers le bas uniquement s'il est dans la bonne position (c'est-à-dire si le boulon de blocage est engagé dans la rainure du tube élévateur).

Avantage(s):

  • En association avec le dispositif de déplacement vertical, l'étau peut tourner sur 360° sans base tournante supplémentaire.
  • Surface de travail libre en le rabattant sous le plan de travail.
  • Grâce à son montage dans une enceinte verrouillable avec porte, le dispositif de déplacement vertical rabattable est protégé contre le vol (enceinte sur demande).

Utilisation:

Pour ajuster l'étau au centimètre près à la hauteur de travail ergonomique idéale.

Livraison:

Matériel de fixation pour montage sous le plan de travail inclus.
Etau 967100 réf. 120.

Coloris:

Gris argenté