Etau parallèle «Heuer-Front» avec base pivotante 120 mm

Réf.: 967370 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Heuer Front
Largeur mors 120 mm
Mors interchangeables non
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967370 120
EAN / GTIN 2050002047723
Réf. fabricant 100 120 + 103 120

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal à pas double pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.
Base pivotante orientable progressivement à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, revêtement par poudre.